HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
16.2
調光の可否
否
注文コード
73846256
品番
MVB4103/25N5-N8
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
消費電力(W)
16.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.1
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
セット内容
【本体品番】VB40-2303【ライトユニット品番】DLU42505/N-N8
幅(mm)
230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×1250×62
生産国
日本
光源色
昼白色
光束(Lm)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
関連資料:
寸法図
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200