曜日別特売
MVB4103/52N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス) 73846283

MVB4103/52N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス) 73846283
MVB4103/52N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス) 73846283

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット調光の可否注文コード73846283品番MVB4103/52N5-NX8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
消費電力(W)31.5セット内容【本体品番】VB40-2303【ライトユニット品番】DLU45204/N-NX8幅(mm)230電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト生産国日本光源色昼白色光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする