HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
24.7
LED色
N色
注文コード
73846344
品番
MEB4101/40N5-N8
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・調光の可否・LED色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
セット内容
【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU44005/N-N8
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)
100〜242
定格消費電力(W)
24.7
出力方式
固定出力
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×1254×69
器具・セット
セット品
LED色
N色
材質(カバー)
ポリカーボネイト
生産国
日本
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.4
穴サイズ(mm)
150×1235
LED寿命(時間)
40000(光束維持率88%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3840
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100