PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40〜50
注文コード
73846447
品番
T19F-C0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・使用温度範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
黒
材質
耐候性ポリエチレン(PE)
長さ(m)
30.5
トラスコ品番
100-8873
厚さ(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-40〜50
用途
各種電線の損傷防止
質量(g)
640
最大結束径(Φmm)
10.0
使用場所
屋内・屋外