PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73846763
品番
T50NZFR-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
黒
材質
難燃性ナイロン6
長さ(m)
30.48
用途
ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
トラスコ品番
834-5417
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-40〜65
内径(Φmm)
11.1
規格
UL94V-0取得品
外径(Φmm)
12.7
チューブ外径(Φmm)
12.7
チューブ内径(Φmm)
11.1
束線径(Φmm)
101.6
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。