スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)76.2 トラスコ品番100-8875 注文コード73846772 品番T50R-TLY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は長さ・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
ナチュラル 材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 長さ(m)76.2 トラスコ品番100-8875 厚さ(mm)1.5 質量(kg)6 用途各種電線の損傷防止 使用温度範囲(℃)-40〜50 内径(Φmm)9.7 外径(Φmm)12.7 束線径(Φmm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする