PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
内径(Φmm)
12.7
注文コード
73846788
品番
T62F-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
30.48
用途
各種電線の損傷防止
トラスコ品番
100-7361
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
7
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-270〜260
内径(Φmm)
12.7
規格
UL規格品(94V-0)
外径(Φmm)
15.9
束線径(Φmm)
40.6