PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタキット(印字ソフト付き)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73846858
品番
TDP43ME/E-KITNL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途
熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容
TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)
10
電源(V)
100〜240AC、50/60Hz
対応OS
Windows2000/×p/Vista/7
印字密度
300dpl
印字速度
50.8〜101.6mm/秒