PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスマウント結束バンド1本用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
耐熱性ナイロン66
色
黒
注文コード
73846894
品番
THM1SC-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定
トラスコ品番
114-0714
高さ(mm)
18.8
質量(g)
860
使用温度範囲(℃)
-60〜115
規格
UL規格品
使用場所
屋内
使用ねじ
M4