PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネス結束バンド固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73846903
品番
THMSC35-C30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
材質
耐熱性ナイロン66
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定
トラスコ品番
868-8100
高さ(mm)
11.7
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-60〜115
規格
UL規格品
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73846903
THMSC35-C30
70387547
THMSC35-C30
ハーネス結束バンド固定具
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
76,980
税込
¥
84,678
内容量に違いがあります。