PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネス結束バンド固定具
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73846928
品番
THMSC35F-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
材質
耐熱性ナイロン66
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定
トラスコ品番
100-2572
質量(kg)
1
高さ(mm)
11.7
使用温度範囲(℃)
-60〜115
使用場所
屋内