PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネス結束バンド固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73846937
品番
THMSC35-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定
トラスコ品番
114-0718
質量(kg)
1
高さ(mm)
11.7
使用温度範囲(℃)
-60〜115
規格
UL規格品
使用場所
屋内