PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント 耐熱性 薄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
色
薄緑
注文コード
73847068
品番
TM2S8-M39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
束線をしっかり固定することができます。
色
薄緑
材質
耐熱性ナイロン66
トラスコ品番
100-5735
高さ(mm)
7.0
使用温度範囲(℃)
-40〜115
規格
UL難燃性94V-2
縦(mm)
10.8
横(mm)
16.0
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
使用ねじ
M4