TM3S10-C39 タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット) 73847086

タイマウント 耐熱性 薄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 薄緑 注文コード73847086 品番TM3S10-C39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

束線をしっかり固定することができます。

薄緑 材質耐熱性ナイロン66 仕様耐熱性 トラスコ品番100-2560 高さ(mm)9.5 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-60〜115使用ねじ 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3〜7.6 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする