PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント 耐候性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
使用ねじ
M6
注文コード
73847122
品番
TMEH-S25-X0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用ねじ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
結束バンドの固定
トラスコ品番
100-2562
高さ(mm)
15.5
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-60〜85
適合バンド幅(mm)
3.6〜12.7
使用場所
屋内・屋外
使用ねじ
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73847122
TMEH-S25-X0
70387644
TMEH-S25-X0
タイマウント 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(50個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
内容量に違いがあります。