タイマウント 耐候性

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 使用ねじM4 注文コード73847138 品番TMEH-S8-X0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用ねじ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。

材質耐候性ナイロン66 用途結束バンドの固定 トラスコ品番100-2583 高さ(mm)15.5 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-60〜85 適合バンド幅(mm)3.6〜12.7 使用場所屋内・屋外 使用ねじM4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73847138 TMEH-S8-X0 70387653 TMEH-S8-X0 タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(50個) 11,980 税込13,178 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする