PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタッドタイマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
使用温度範囲(℃)
-60〜85
トラスコ品番
100-2594
注文コード
73847183
品番
TMSTHS13-D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲・トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
材質
耐候性ナイロン66
用途
ボルトへの束線の固定。
トラスコ品番
100-2594
質量(kg)
6
高さ(mm)
27.9
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
25.4
横(mm)
50.5
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9