PVCチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)304.8 内径(Φmm)6.3 注文コード73847244 品番TV105-3M20Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。

材質PVC 長さ(m)304.8 厚さ(mm)0.5 質量(kg)6 内径(Φmm)6.3 用途電気・電子部品などの絶縁、保護 トラスコ品番100-7368 使用温度範囲(℃)-20〜105 耐電圧(V)300
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする