PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73847253
品番
TWR-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
材質
耐候性ナイロン66
最大結束径(Φmm)
9.5
用途
ケーブルの固定
トラスコ品番
829-2378
厚さ(mm)
1.5
色
黒
質量(g)
100
使用温度範囲
-60〜85℃
縦(mm)
9.7
横(mm)
35.6
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内外