PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質
ナイロン66
注文コード
73847497
品番
VWS106-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
材質
ナイロン66
用途
配線の固定。
トラスコ品番
868-8111
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
最大26.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73847497
VWS106-C
70390539
VWS106-C
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
内容量に違いがあります。