PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
ナイロン66
注文コード
73847515
品番
VWS106-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
配線の固定。
トラスコ品番
114-0726
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
最大26.9