PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
ナイロン66
注文コード
73847524
品番
VWS4238-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
配線の固定。
トラスコ品番
825-7432
高さ(mm)
20.6
使用温度範囲
-29〜49
縦(mm)
39.6
横(mm)
25.4
最大静荷重(g)
354
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
最大12.7