PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質
ナイロン66
注文コード
73847558
品番
VWSDC-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
材質
ナイロン66
用途
配線の固定。
トラスコ品番
868-8114
質量(g)
450
穴径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
最大26.9