PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73847576
品番
WL33Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
感電注意マークのラベルになります。
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
材質
ビニール
用途
警告ラベル
トラスコ品番
829-2379
寸法(mm)
三角形:114.3
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40〜80