PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2U
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73847585
品番
WMPF1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途
ラック内のケーブルの収容に
仕様
ラックユニット数2
トラスコ品番
828-6006
セット内容
M6ネジ4本、インチネジ4本
材質
ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)
713
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
81
寸法(縦×横×高さ)(mm)
93.7×482.6×88.9
使用場所
屋内
収容数
CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)
18