配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード73847594 品番WR2-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。

材質ABS 用途ダクト内のケーブル保持 トラスコ品番836-7673 長さ(mm)45.5 幅(mm)12.7 高さ(mm)19.6 質量(g)286 適合ダクト幅:50.8mm×高さ:2〜4インチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73847594 WR2-C 70390593 WR2-C 配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット) 配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500個) 74,980 税込82,478 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする