PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73847603
品番
WR3-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
材質
ABS
用途
ダクト内のケーブル保持
トラスコ品番
829-2380
長さ(mm)
70.9
幅(mm)
12.7
色
黒
高さ(mm)
19.6
質量(g)
372
適合ダクト
幅:76.2mm×高さ:2〜4インチ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73847603
WR3-C
70390609
WR3-C
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
139,800
税込
¥
153,780
内容量に違いがあります。