日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73848328
品番
BN-2800-15
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
流量調整の優れたスピードコントローラです。
接続口径
Rc1/2
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
5〜60
寸法L(mm)
65
呼び径
15A
寸法H(mm)
78
有効断面積(mm
2
)
(ニードル側)24/(チェック側)26
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
30
ねじ規格
インチサイズ
寸法H1(mm)
24.5
耐圧力(MPa)
1.5