日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
注文コード
73848337
品番
BN-2800-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
接続口径・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
流量調整の優れたスピードコントローラです。
接続口径
Rc3/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
5〜60
寸法L(mm)
90
呼び径
20A
寸法H(mm)
147
有効断面積(mm
2
)
(ニードル側)75/(チェック側)70
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
40
ねじ規格
インチサイズ
寸法H1(mm)
59
耐圧力(MPa)
1.5