日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1
注文コード
73848346
品番
BN-2800-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
接続口径・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
流量調整の優れたスピードコントローラです。
接続口径
Rc1
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
5〜60
寸法L(mm)
110
呼び径
25A
寸法H(mm)
172
有効断面積(mm
2
)
(ニードル側)130/(チェック側)115
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
48
ねじ規格
インチサイズ
寸法H1(mm)
71
耐圧力(MPa)
1.5