※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。
椿本チエイン
ツバキ ケーブルキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
45.5
内幅(mm)
共通
注文コード
73848407
品番
TKUA45H26-HSB25
参考基準価格(税別)
¥57
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕切板幅:25mm
タイプ
共通
種類
横仕切板(DSBタイプ)
ピッチ(mm)
45.5
形式
TKUA45H26
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通