曜日別特売
TKUA45H26-HS58 ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848495

※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA45H26-HS58 ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848495
TKUA45H26-HS58 ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848495
TKUA45H26-HS58 ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848495

ツバキ ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)45.5内幅(mm)58注文コード73848495品番TKUA45H26-HS58
参考基準価格(税別)¥183販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様仕切板幅:58mmタイプ共通種類横仕切板(DSAタイプ)ピッチ(mm)45.5形式TKUA45H26外幅(mm)74内幅(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする