曜日別特売
TKUA45H26-STAL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848513

※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA45H26-STAL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848513
TKUA45H26-STAL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848513
TKUA45H26-STAL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73848513

ツバキ ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)45.5内幅(mm)共通注文コード73848513品番TKUA45H26-STAL
参考基準価格(税別)¥51販売価格(税込)¥45
販売価格(税別)
41
仕様仕切板高さ:26mmタイプ共通種類縦仕切板ピッチ(mm)45.5形式TKUA45H26外幅(mm)共通内幅(mm)共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする