230365300 屋外用ラバーマット CE-6099 萩原 73848794 230365300 屋外用ラバーマット CE-6099 萩原 73848794 230365300 屋外用ラバーマット CE-6099 萩原 73848794 230365300 屋外用ラバーマット CE-6099 萩原 73848794 230365300 屋外用ラバーマット CE-6099 萩原 73848794 230365300 屋外用ラバーマット CE-6099 萩原 73848794

屋外用ラバーマット CE-6099

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73848794 品番230365300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

利便性の高いラバ-素材!
北欧調のダマスク柄と美しいカーブが素敵な屋外用玄関マット。
とてもやわらかいラバー素材なので、タイルなどをキズつけにくく安心してお使いいただけます。
水洗いできるので汚れても安心です。
厚さ約1cm、重量約2.1kgとしっかりしているのでズレにくいと評判です。

仕様洗濯:水洗い 材質ラバー 厚さ(mm)12 寸法(cm)約45×75 滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73848794
2023-01-20
用途:
玄関前タイルの上
その他業種

雨の日は玄関のタイルが滑って足元が悪かったのですが、ラバーマットを敷いてら、滑らず安心して出入りが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする