240003100 屋外用ココマット ウェルカム 萩原 73848889 240003100 屋外用ココマット ウェルカム 萩原 73848889

屋外用ココマット ウェルカム

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73848889 品番240003100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

利便性の高いラバ-素材!
機能性とデザイン性の両方を兼ね備えた屋外用玄関マット。
ココナッツ繊維素材がしっかり泥を落としてくれます。
下地が見えないほどコイヤーをしっかりつめました。
裏は玄関タイルをキズつけにくいやさしい素材を使用しています。

仕様洗濯:水洗い 材質コイヤー(ココナッツ繊維)、裏面:PVC 厚さ(mm)15 寸法(cm)約45×65 滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらの商品は生産の工程上やロットにより、色にかなりのばらつきがございます。
※使い初めに少々ココナッツ繊維が抜けます。ご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする