い草雑貨 ミニ畳(小)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73848916 品番140164720
参考基準価格(税別)¥1,627 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

玄関先の下駄箱や、リビングの棚の上、テーブルの真ん中などに。
お気に入りの小物や雑貨を、より引き立たせるのに一役買うこと間違いなしの一品です。

仕様洗濯:不可 材質表面:い草100%、中材:インシュレーションボード、裏面:不織布、縁:合成繊維(ポリオレフィン) 寸法(cm)約20×13×1.5 機能抗カビ・抗菌・消臭
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする