萩原
萩原の 業務用・飲食店向け家具
萩原の 椅子
萩原の 座椅子/座布団
インド綿シートクッション テラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73849056
品番
270051901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
インド綿ならではのやさしい風合いが魅力のシートクッション。
裏面も同一生地を使用。
適度な厚みで、お尻を優しくサポート。
椅子以外にも、床やソファ、車のシートなど様々な場所で活躍。
色
レッド
材質
側地:綿100%、中材:ポリエステル
仕様
洗濯:不可
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
約400×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません