270061567 インド綿クッキークッション クラック 萩原 73849327 270061567 インド綿クッキークッション クラック 萩原 73849327 270061567 インド綿クッキークッション クラック 萩原 73849327 270061567 インド綿クッキークッション クラック 萩原 73849327 270061567 インド綿クッキークッション クラック 萩原 73849327 270061567 インド綿クッキークッション クラック 萩原 73849327

インド綿クッキークッション クラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73849327 品番 270061567
参考基準価格(税別)¥2,718 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

他の原産地の綿と比べ、ふんわりとした柔らかさがあるインド綿で作られたクッション。
吸湿発乾性が良く年間を通して快適なのでオールシーズン使えます。
裏面も同一生地を使用。
中材がぎっしり詰まっていてボリュームもたっぷり。
しっかりとした厚みで、お尻をサポートします。
長時間座られる方にもおすすめです。
背あてクッションやオットマンとしても活躍。
持ち手付きなので、移動もラクラク。

仕様洗濯:不可 材質側地:綿100%、中材:ポリエステル 厚さ(mm)100 寸法(mm)約420×420×100 ホワイト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする