曜日別特売
TKUA45H26W38-FI ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849493

※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA45H26W38-FI ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849493
TKUA45H26W38-FI ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849493
TKUA45H26W38-FI ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849493

ツバキ ケーブルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)45.5内幅(mm)38注文コード73849493品番TKUA45H26W38-FI
参考基準価格(税別)¥824販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様一体形・内周側取付タイプ共通種類固定端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)45.5形式TKUA45H26外幅(mm)54内幅(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする