曜日別特売
TKUA45H26W38-MOCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849588

※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。

TKUA45H26W38-MOCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849588
TKUA45H26W38-MOCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849588
TKUA45H26W38-MOCL ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン 73849588

ツバキ ケーブルキャリアTKUA45H26W38-MOCL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はピッチ・外幅など319種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ(mm)
45.5
外幅(mm)
54
注文コード
73849588
品番
TKUA45H26W38-MOCL
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
仕様
一体形・外周側取付、ケーブルクランプ付
タイプ
共通
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
45.5
形式
TKUA45H26
外幅(mm)
54
内幅(mm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする