※使用例

い草折り畳マットレス 鞍馬(くらま)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73849607 品番 159059270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フローリングのお部屋でもい草を身近に感じられるマットレス。
い草の快適機能で、床と布団のジメジメや底冷えのひやっと感からも守ってくれます。
マットレスとしてだけでなく、置き畳のようにもお使いいただけます。

厚さ(mm)12 寸法(cm)約160×200×1.1 機能抗カビ・抗菌・消臭 滑り止め効果なし 材質(中材)不織布 材質(側地)い草100%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
園児のお昼寝
医療・福祉・介護関連業

一番大きなサイズを頂きました。
広げると大きいのですが四つ折りにして立てると壁と本棚の隙間に収まり場所を取りませんでしたイグサのいい香りもしてとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする