※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。
椿本チエイン
ツバキ ケーブルキャリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・外幅
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ(mm)
45.5
外幅(mm)
74
注文コード
73849615
品番
TKUA45H26W58-CL-P
参考基準価格(税別)
¥115
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
仕様
一体形用
種類
ケーブルクランプ
ピッチ(mm)
45.5
形式
TKUA45H26
外幅(mm)
74
内幅(mm)
58