※画像はサンプルになります。本体仕様については、各品番をご確認の上、ご購入お願いいたします。
椿本チエイン
ツバキ ケーブルキャリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・外幅
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ(mm)
45.5
外幅(mm)
74
注文コード
73849633
品番
TKUA45H26W58-FI
参考基準価格(税別)
¥907
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
一体形・内周側取付
タイプ
共通
種類
固定端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
45.5
形式
TKUA45H26
外幅(mm)
74
内幅(mm)
58