抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73849975 品番 990300570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

敷物の下に敷く床の保護シ-ト。
敷物の下に敷くだけで、ダニの発生・キズ・汚れを防止する保護シートです。
ダニのエサである畳のゴミやホコリの入り込みを防ぎ、ダニを発生しにくい加工処理をしています。
通気性の良い上質クラフト紙を使用し、敷くだけで床下からすきま風をシャットアウト。
紙独自の保温性を発揮します。
強い日差しなどにより敷物の絵柄などが畳やフローリングに映り込むことを防ぎます。
また、飲み物などをこぼした場合、畳に汚れがつくのを防ぎます。
お好きなサイズにハサミでカット出来るので、ラグ・カーペット・上敷き・絨毯・キッチンマット・玄関マット・トイレマットなど様々な場所でご使用いただけます。

寸法(cm)約101×380(×3枚/6帖用) 材質クラフト紙 機能抗菌・防ダニ 仕様洗濯:不可 厚さ(mm)1 滑り止め効果なし 対応ホットカーペット・床暖房
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73849993
2023-09-27
用途:
畳床下シート

紙の厚みは1mmとなっていたが間違いだった!10枚重ねてやっと1mm
厚さの割に安いなと思い購入したが騙された感じ。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする