曜日別特売
990300585 抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん 萩原 73849993

990300585 抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん 萩原 73849993
990300585 抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん 萩原 73849993
990300585 抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん 萩原 73849993
990300585 抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん 萩原 73849993
990300585 抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん 萩原 73849993
990300585 抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん 萩原 73849993

抗菌効カビ敷物用保護シート お紙さん

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約101×380(×5枚/10帖用)
内容量1枚注文コード73849993品番990300585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

敷物の下に敷く床の保護シ-ト。
敷物の下に敷くだけで、ダニの発生・キズ・汚れを防止する保護シートです。
ダニのエサである畳のゴミやホコリの入り込みを防ぎ、ダニを発生しにくい加工処理をしています。
通気性の良い上質クラフト紙を使用し、敷くだけで床下からすきま風をシャットアウト。
紙独自の保温性を発揮します。
強い日差しなどにより敷物の絵柄などが畳やフローリングに映り込むことを防ぎます。
また、飲み物などをこぼした場合、畳に汚れがつくのを防ぎます。
お好きなサイズにハサミでカット出来るので、ラグ・カーペット・上敷き・絨毯・キッチンマット・玄関マット・トイレマットなど様々な場所でご使用いただけます。

寸法(cm)約101×380(×5枚/10帖用)材質クラフト紙機能抗菌・防ダニ仕様洗濯:不可厚さ(mm)1滑り止め効果なし対応ホットカーペット・床暖房繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73849993
2023-09-27
用途: 畳床下シート

紙の厚みは1mmとなっていたが間違いだった!10枚重ねてやっと1mm
厚さの割に安いなと思い購入したが騙された感じ。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする