凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 73850009 品番 144001055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

円形でじゃまにならない。
机やソファの脚元に!
家具の重みで畳が凹んだり傷ついたりするのを防いでくれる座卓敷き。
い草の織り目を互い違いに重ねた三層構造で、軽いけど丈夫な設計!
すぐにお使いいただける4枚1組のセットです。
座卓敷きとしてだけでなく、小物の下に敷くミニ畳にも使用できます。

仕様洗濯:不可 材質表地:い草100%(三層構造)、縁:ポリエステル100% 厚さ(mm)8 グリーン 寸法(cm)約16R 滑り止め効果なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする