洗えるラグ メレンゲタッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)約185×185 ベージュ 注文コード73850036 品番240620504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

メレンゲの様な肌触り。
まるで泡立てたメレンゲみたい!
思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。
毛足短めでゴミが入り込みにくく日々のお手入れが簡単に、また、汚れても洗濯できるから安心です。
折り畳んでコンパクトに、軽量設計で女性でも簡単に持てるのでお掃除や移動もラクラク♪
ホットカーペット対応なので、普段はラグとして、冬はホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。
サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。

仕様洗濯:ウォッシャブル 材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォ-ム3mm、裏面:不織布(滑り止め付) 厚さ(mm)3 ベージュ 対応ホットカーペット・床暖房 寸法(cm)約185×185 滑り止め効果あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする