240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088

240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088
240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088
240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088
240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088
240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088
240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088
240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088
240620517 洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原 73850088

洗えるラグ メレンゲタッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚アイボリー注文コード73850088品番240620517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メレンゲの様な肌触り。
まるで泡立てたメレンゲみたい!
思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。
毛足短めでゴミが入り込みにくく日々のお手入れが簡単に、また、汚れても洗濯できるから安心です。
折り畳んでコンパクトに、軽量設計で女性でも簡単に持てるのでお掃除や移動もラクラク♪
ホットカーペット対応なので、普段はラグとして、冬はホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。
サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。

仕様洗濯:ウォッシャブル材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォ-ム3mm、裏面:不織布(滑り止め付)厚さ(mm)3アイボリー対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約185×240滑り止め効果あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする