曜日別特売
TKUA55H38-30W150R160 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73850236

 

TKUA55H38-30W150R160 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73850236
TKUA55H38-30W150R160 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73850236
TKUA55H38-30W150R160 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73850236

ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)160
内幅(mm)150
ピッチ(mm)55.5
タイプ外周側開閉
内容量1個注文コード73850236品番TKUA55H38-30W150R160
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
ピッチ(mm)55.5屈曲半径R(mm)160高さ(mm)38タイプ外周側開閉ケーブル外径(Φmm)34内幅(mm)150
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする