曜日別特売
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246

240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246
240620677 撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ 萩原 73850246

撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚アイボリー注文コード73850246品番240620677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

メレンゲの様な肌触り。まるで泡立てたメレンゲみたい!
思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。
約20mmの低反発ウレタン入り。
ふっくら厚手の心地よい弾力が、床の硬さから守ってくれます。
毛足短めでゴミが入り込みにくく、日々のお掃除は掃除機やコロコロでお手軽に。
撥水加工が施されているので、液体をこぼしてしまってもサッと拭き取れるから汚れにくくお手入れ簡単!
汚れても手洗いできます。
ホットカーペット対応で、冬にはホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。
サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。

仕様洗濯:手洗い材質表面:ポリエステル100%、中材:低反発ウレタンフォ-ム20mm、裏面:不織布(滑り止め付)厚さ(mm)20アイボリー直径(Φcm)約185対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 暖を取る
奈良能サービス業

肌当たりが良い。
厚みがあり、衝撃を受け止めるクッション性能が期待できる。
逆に、厚みにより段差が出来、転倒の原因にもなりえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする